Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.2mm x 240mm x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFS(02)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = EFS
Länge = 240mm
Breite = 240mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
EFS
Länge:
240mm
Breite:
240mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, 1815718, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, EFS(02)240X240T0800, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 56,93*
5
€ 6,90*
ab € 51,26*
€ 63,50*
2 Tage
26
1
€ 14,99*
ab € 43,33*
€ 68,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.