Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFS(02)-240X240T0800 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 240X240X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949296
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFS(02)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFS Series
  • Breite: 240 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFS(02)-240X240T0800, 2949296, 294-9296
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 50,32*
    € 56,93*
    5
    € 6,90*
    ab € 51,26*
    € 63,50*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 43,33*
    € 68,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,35*
    € 81,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,38*
    € 78,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,67*
    € 69,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,61*
    € 67,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,14*
    € 62,05
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.