| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816133 Herst.-Nr.: QSMLV-M5-3-I EAN/GTIN: 4052568025502 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M5-Außengewinde Stecker B = 3-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = M5 Stecker Serie = QSMLV Modellnummer = 130830 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Gehäusematerial = PBT°C Erfüllte Normen = ISO 228-1
Pneumatischer Winkelgewindeadapter von FestoDer Miniaturadapter Festo mit Gewinde auf Rohr wird für bestimmte pneumatische Steuerungsanwendungen verwendet. Er hält Druck bis zu 14 bar stand. Diese Steckmontage umfasst über 1000 Arten von Standard- und Funktionsarmaturen. Es bietet eine bequeme Auswahl der richtigen Armatur, um die bestmögliche Lösung für jede Verbindung zu bieten. Miniatur-Push-In-Anschlüsse für maximale Bauteildichte bei beschränkten Platzverhältnissen.Festo QSMLV-M5-3-I Mini-PneumatikanschlussDer QSMLV-M5-3-I von Festo ist ein hochwertiger pneumatischer Steckverbinder, der aufgrund der praktischen Steckmontage maximale Flexibilität und schnelle Installation bietet. Der pneumatische Winkeladapter der Serie QSMLV verfügt über einen M5-Außengewindeanschluss und einen 3-mm-Steckrohrauslassanschluss aus vernickeltem Messing. Das Gehäuse besteht aus PBT-verstärktem Material. Er verfügt über Miniatur-Steckanschlüsse für maximale Bauteildichte bei beengten Platzverhältnissen und ist nach der Montage ausrichtbar.Eigenschaften und Vorteile• Außengewinde M5 - Anschlussanschluss 1 • Rohrgröße AD 3-mm-Anschluss 2-Anschluss • Orientable 360°-Befestigung • Dichtring an der Schraube im Deckel LID • Miniformat, perfekt für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen • Temperaturbereiche zwischen -10 °C und 80 °C. • Einsteckausführung für schnelle und einfache Installation • Anschluss mit Gewinde an Rohr • Hochleistungs- und Durable Thermoplast (PBT) • jede Montage-/MontagepositionAnwendungen• Luft- und Raumfahrt Luftkompressoren • Tankstellen • Bergbauindustrie Weitere Informationen: | | Stecker A: | M5-Außengewinde | Stecker B: | 3-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | M5 Stecker | Serie: | QSMLV | Modellnummer: | 130830 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Gehäusematerial: | PBT°C | Erfüllte Normen: | ISO 228-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatischer Rohrverbinder, 1816133, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMLVM53I, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |