Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ZU Vakuumerzeuger, 0.7mm Düse, 21l/min, bis -48kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC ZU Vakuumerzeuger, 0.7mm Düse, 21l/min, bis -48kPa
Artikel-Nr.:
     108EL-1816338
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZU07LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Saugstrom max. = 21l/min
Vakuumdruck max. = -48kPa
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = ZU
Eingangsdruck max. = 0.7MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Ausgangsanschluss - Größe = 6 mm

Die Unterdruckgeneratoren der ZU-Serie kombinieren einfache Konstruktion mit hoher Leistung. Einfach einen Luftzufuhrschlauch an einem Ende einstecken, und schon ist das Vakuum am anderen Ende fertig. Außerdem sind diese Generatoren oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen in zentralen Vakuumsystemen. Die schlanken ZU-Generatoren sind besonders kompakt. Ein eingebauter Schalldämpfer hält die Geräusche des Generators auf einem Minimum. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und verschiedenen Anschlussgrößen.
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
21l/min
Vakuumdruck max.:
-48kPa
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
ZU
Eingangsdruck max.:
0.7MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Ausgangsanschluss - Größe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, smc vakuum-erzeuger, ejektor pneumatik, 1816338, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZU07LA, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 8,90*
ab € 13,56*
€ 18,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 20,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.