Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 52,8 mNm, 810 mNm, 24 V dc / 50 W, Wellen-Ø 6mm, 40mm x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817548
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     449464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Leistung = 50 W
Abtriebsdrehzahl = 15000 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 52,8 mNm, 810 mNm
Abmessungen = 40 x 26 mm (Durchmesser)
Nennstrom = 47,9 A
Länge = 26mm
Breite = 40mm

Aufgrund ihres optimierten Magnetkerns bieten die bürstenlosen EC-i-Motoren mit Eisenkernwicklungen eine sehr hohe Drehmomentdichte und ein niedriges Anlaufmoment. Der mehrpolige Innenrotor ist äußerst dynamisch. Durch ihre massive Bauweise mit Flansch und Gehäuse aus Stahl sind diese Motoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Leistung:
50 W
Abtriebsdrehzahl:
15000 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
52,8 mNm, 810 mNm
Abmessungen:
40 x 26 mm (Durchmesser)
Nennstrom:
47,9 A
Länge:
26mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: maxon dc-motor, 1817548, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 449464, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.