Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon DCX Bürstenmotor bis 4,31 mNm, 12 V dc / 4,22 W, Wellen-Ø 1.5mm, 16mm x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817588
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     B78B8F38E83C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor maxon 12v
dc-motor 12v
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 4,22 W
Abtriebsdrehzahl = 6200 U/min, 9860 U/min
Schaftdurchmesser = 1.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 4,31 mNm
Abmessungen = Ø 16 x 25,4 mm
Nennstrom = 410 mA
Länge = 25.4mm
Breite = 16mm
Serie = DCX

Kommutierung: Graphitbürsten Nennspannung: 12V Motorlager: gesinterte Gleitlager
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
4,22 W
Abtriebsdrehzahl:
6200 U/min, 9860 U/min
Schaftdurchmesser:
1.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
4,31 mNm
Abmessungen:
Ø 16 x 25,4 mm
Nennstrom:
410 mA
Länge:
25.4mm
Breite:
16mm
Serie:
DCX
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, 1817588, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, B78B8F38E83C, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.