Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH00, 690V ac / 160A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH00, 690V ac / 160A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung NH00, 690V ac / 160A, gG - gL DIN 43620, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-1818557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     160NHG00B-660
EAN/GTIN:
     5027590437202
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
Strom = 160A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse = gG - gL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 47.8mm
Gehäusebreite = 29.55mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Sicherungsabmessungen = 47.8 x 29.55 x 49.7mm

Sicherungseinsatz, LV, 160 A, 660 V ac, NH00, gL/gG, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269
Betriebsklasse:
gG - gL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
47.8mm
Gehäusebreite:
29.55mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Sicherungsabmessungen:
47.8 x 29.55 x 49.7mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818557, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 160NHG00B660, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,10*
3
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 7,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,07*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 8,07*
3
€ 3,90*
ab € 5,53334*
€ 8,13334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TD00-D
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
EBF00230V0
ab € 58,25*
Zubehör
Eaton
EBF00230V1
ab € 68,58*
Zubehör
Eaton
EBF00330S8
ab € 73,80*
Zubehör
Eaton
EBF00330V1
ab € 81,67*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
ab € 62,00*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
ab € 60,20*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TM8
ab € 32,62*
Zubehör
Eaton
EBH00O3TS5
ab € 32,69*
Zubehör
Eaton
EBV0023TS8
ab € 62,87*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV0
ab € 63,05*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV1
ab € 71,14*
Zubehör
Eaton
EBV0033SS8
ab € 97,87*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV1
ab € 103,31*
Zubehör
Eaton
EBV0033TS8
ab € 93,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.