Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Eaton Bussmann D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1818657
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10D16
EAN/GTIN:
     5059045469681
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = DI
Betriebsspannung = 500V ac
Betriebsklasse = gG
Serie = Bussmann
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe = rot

Sicherungseinsatz, LV, 10 A, 500 V ac, D1, gL/gG, mit Zeitverzögerung
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
DI
Betriebsspannung:
500V ac
Betriebsklasse:
gG
Serie:
Bussmann
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, diazed di, hh sicherung, eaton schraubsicherung, 1818657, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Eaton, 10D16, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.