Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822954
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62684-402100ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 40
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Seriennummer = 62684
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -55°C

FPC/FFC-Steckverbinder, Serie OPU. Die FPC/FFC-SMD-Steckverbinder der Serie OPU mit 0,5 mm Rastermaß haben eine ZIF-Bauweise mit Gleitbetätigungselementen. Der FPC/FFC-SMD-Steckverbinder der Serie OPU mit 0,5 mm Rastermaß ist für 0,3 mm dicke Kabel geeignet. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 62684-40 1 10 0 ALF: unterer Kontakt, auf Rolle mit Ø 48,4 mm 62684-40 1 10 E9 ALF: unterer Kontakt, auf Rolle mit Ø 50,4 mm 62684-40 2 10 E9 ALF: oberer Kontakt, auf Rolle mit Ø 50,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Seriennummer:
62684
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste, 1822954, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 62684402100ALF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,68*
2 Tage
22901
10
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,835*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirose
FH12-40S-0.5SH(55)
ab € 1,07*
Ähnlich
Hirose
FH12A-40S-0.5SH(55)
ab € 0,71*
Ähnlich
Molex
54132-4062
ab € 1,004*
Ähnlich
Molex
54104-4031
ab € 1,47*
Ähnlich
Molex
54132-4062
ab € 1,18*
Ähnlich
Molex
541044031
ab € 1,19*
Ähnlich
TE Connectivity
4-1734592-0
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.