Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex , SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1671936
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
54132-4062
EAN/GTIN:
5059039313112
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 40
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = FFC/FPC SMT
Seriennummer = 54132
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -20°C
Molex Easy On 0,5 mm ZIF rechtwinklige SMD-FPC-Steckverbinder – Serie 52437, 54132 und 54548. Easy On Serie 52437 und 54132 ZIF (Zero Insertion Force) an rechtwinkligen SMD-FPC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese Easy On FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Die FPC-Steckverbinder der Serie 52437 und 545478 haben Scharnier-Betätigungselemente, die das Einführen des FPC erleichtern. Die Steckverbinderkontakte sind unten ausgerichteten und so ausgelegt, dass sie sich mit dem Kabel bewegen können, wenn es nach oben oder unten gezogen wird. Diese Funktion trägt zu einer sicheren Kontakthaltekraft bei und stellt sicher, dass der elektrische Kontakt beibehalten wird. Lötösen (oder Krallen) am Boden der Steckverbinder sorgen für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte und eine Zugentlastung für die Lötfahnenverbindungen. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß • Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC • Bewegliche Kontakte für sicheren Halt der Kontakte • Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte und als Zugentlastung. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind eine äußerst kompakte und zuverlässige Verbindungstechnologie, die für den Einsatz in Signal- und Datenanwendungen entwickelt wurde, bei denen eine hohe Dichte an flexiblen Bandkabeln für komplexe Kabelbäume benötigt werden. Diese Easy On ZIF FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
FFC/FPC SMT
Seriennummer:
54132
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
FPC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattensteckverbinder raster 0,5
,
leiterplattensteckverbinder
,
leiterplattensteckverbinder molex
,
1671936
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
FPC Steckverbinder
,
Molex
,
541324062
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
FPC Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,986*
€ 1,30*
Lager 615
1500
Frei Haus
ab € 1,02349*
€ 1,31452*
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,38*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück (
entspricht € 2.070,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 62684-401100ALF CONNECTOR, FFC/FPC, 40POLIG
Amphenol
62684-401100ALF
ab € 0,241*
Ähnlich
Amphenol ICC ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Amphenol
62684-402100ALF
ab € 0,29*
Ähnlich
Hirose FH12, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Hirose
FH12A-40S-0.5SH(55)
ab € 0,59*
Ähnlich
Omron XF2M, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Omron
XF2M-4015-1A
ab € 1,53*
Ähnlich
TE Connectivity ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 40-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
TE Connectivity
4-1734839-0
ab € 0,503*
Ähnlich
Typ: 40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) CONNECTOR, FFC/FPC, RCPT, 40POS, 1ROW
Japan Solderless Terminals
40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN)
ab € 0,914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen