Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gas Lötgerätesatz


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gas Lötgerätesatz
RS PRO Gas Lötgerätesatz
RS PRO Gas Lötgerätesatz
RS PRO Gas Lötgerätesatz
Artikel-Nr.:
     108EL-1823821
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823821
EAN/GTIN:
     5059045097761
Suchbegriffe:
1823821
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Löten
Lötkolben
Energiequelle = Gas
Typ = Lötgerätesatz
Lötspitzen Temperatur = 500°C

Gaslötkolben von RS Pro mit automatischer Zündung Dieses kompakte Gaslötkit von RS Pro ist ein hochwertiges und effizientes Lötkolbenkit, das sich ideal für eine Vielzahl von Lötanwendungen eignet. Dieses praktische Kit wird komplett mit allem geliefert, was Sie für die einfache Ausführung von Lötaufgaben benötigen, einschließlich eines äußerst Durable Gaslötkolbens, verschiedenen Spitzen, Schwamm, Lötspeicher-Rohr und mehr, die alle in einem handlichen und Durable Koffer aufbewahrt werden. Der Lötkolben verfügt über eine automatische Zündfunktion für eine sichere und einfache Bedienung, mit variabler Brennersteuerung für präzises Löten. Der tragbare Gaslötkolben wird mit Butangas betrieben, d. H. Sie sind nicht mit Netzkabeln, Drähten oder Steckern verbunden und verfügen über ein praktisches Fenster, das eine schnelle und einfache Überprüfung der Gasstände ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile Automatische Zündung für einfache Inbetriebnahme und Bedienung Variable Flammensteuerung für Präzisionseinsatz Durch das Kraftstofffenster kann der Gasstand leicht geprüft werden Sicherheitszündschalter erfüllt CPSC-Standard, um Missbrauch durch Kinder zu verhindern Kompaktes Kit in einem praktischen Koffer Ergonomisches Design ermöglicht einfache Bedienung Anwendung Gaslötkolben Kits sind eine ausgezeichnete Wahl für das Löten unterwegs oder in Umgebungen ohne Zugang zu Steckern oder Elektrizität, sodass Sie einfach arbeiten können, ohne auf die Kabellänge beschränkt zu sein. Viele gasbetriebene Lötkolben sind mit verschiedenen Spitzen kompatibel, so dass Sie Lötmittel erwärmen und schmelzen können, um sie mit Komponenten zu verbinden. Gaslötkolben Kits sind ideal für schnelle und minimale Lötanwendungen, einschließlich: Reparaturen Heimwerken Werkstätten Elektronische Montage Häufig gestellte Fragen Was ist im Lieferumfang enthalten? Durable kabellose, gasbetriebene Lötkolben Sicherheitsablage Schutzkappe Lötkopf 2,4-mm-Lötspitze Doppelt scharfe Spitze Heißluftgebläse Heißluft-Ablenkerspitze Schwamm zur Spitzenreinigung Rohr zur Aufbewahrung von Lötdraht Wie hoch ist die Kraftstoffkapazität? Dieser Lötkolben hat ein Fassungsvermögen von 15 ml. Welches Gas wird benötigt? Das für diesen Lötkolben erforderliche Gas ist Butan. Wird das Gas geliefert? Dieses Kit enthält kein Gas und muss separat bestellt werden. Ist Lötdraht im Lieferumfang enthalten? Nein, Lötdraht muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gas
Typ:
Lötgerätesatz
Lötspitzen Temperatur:
500°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 84,05*
€ 100,02
pro Kit
ab 2 Kits
€ 83,64*
€ 99,53
pro Kit
ab 5 Kits
€ 80,36*
€ 95,63
pro Kit
ab 10 Kits
€ 74,15*
€ 88,24
pro Kit
ab 500 Kits
€ 63,10*
€ 75,09
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.