Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Tools Standard-Schraubendrehersatz, 20-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182385
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-62-572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 20
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV

Koffer. Stanley 5-62-572, 20-teiliger Schraubendrehersatz Fatmax™. Der FatMax-Schraubendrehersatz von Stanley befindet sich in einer handlichen Tragetasche und enthält Schraubendreher, die auf hohe Festigkeit ausgelegt sind und über einen weichen Griff verfügen, der die Ermüdung verringert. Dieser Satz ist zuverlässig und umfasst die folgenden Schraubendrehertypen: Schlitz : hat eine flache Spitze für Schrauben mit einer geraden linearen Einkerbung am Kopf Breit: verfügt über eine abgeflachte Spitze, sodass die Kante etwas breiter ist als der Schaft PHILLIPS®: besitzen eine kreuzförmige Vertiefung und sind auf ein größeres Drehmoment ausgelegt POZIDRIV®: wird als aktualisierte Version des PHILLIPS®-Schraubendrehers angesehen und ist auf die Verringerung des Cam-Out-Effekts ausgelegt, bei dem der Schraubendreher vom Schraubenkopf abrutscht, wenn ein größeres Drehmoment angewendet wird Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Eigenschaften und Vorteile Der Griff ist direkt auf den Schaft gegossen, um eine größere Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer zu erreichen. Hochwertiger Stahlschaft für hohes Drehmoment und verringerte Möglichkeit von Spitzenbruchschäden Rutschfester weicher Griff mit abwechselnd glatten und texturierten Oberflächenabschnitten Farbcodierte Griffe zur einfachen Identifikation und Auswahl aus dem Satz Griff mit großem Durchmesser für besseres Drehmoment Glattes, gewölbtes Ende für schnelle Drehung Typische Anwendungen: Schraubendreher-Sätze werden typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Elektronik Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Brennbare Umgebungen Häufig gestellte Fragen Was enthält der Satz? Schlitz: 2,5 mm x 50 mm 3,0mm x 100mm 4,0mm x 100mm 4,0mm x 150mm 5,5mm x 150mm Breit: 4,0mm x 100mm 5,5mm x 100mm 6,5mm x 30mm 8,0mm x 150mm PHILLIPS®: PH.00 x 50 mm PH.0 x 75 mm PH.1 x 30 mm PH.1 x 100 mm PH.2 x 125 mm PH.3 x 150 mm POZIDRIV®: PZ.0 x 75 mm PZ.1 x 100 mm PZ.2 x 30 mm PZ.2 x 125 mm PZ.3 x 150 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
20
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, 182385, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Stanley Tools, 562572, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4593972
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.