Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feuerbeständige Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 8mm Stahl 20 mm x 8mm x 56mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feuerbeständige Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 8mm Stahl 20 mm x 8mm x 56mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1823854
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823854
EAN/GTIN:
     5060226645558
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Stahl
Farbe = Natur
Länge = 56mm
Breite = 20 mm
Tiefe = 8mm
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Maße [L x B x T] = 56 x 20 x 8mm

Die Längen der Protector für starre Kabel sind jeweils mit einem einfachen und effektiven Verriegelungsmechanismus ausgestattet, so dass die Läufe in jeder gewünschten Länge ausgeführt werden können. Die extrem Durable Profile aus Polyurethan können einfach über Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 19,5 mm fallen. Die rutschfesten Laufbänder und die konischen Seiten sind fußgängerfreundlich, während die Festigkeit dieser Profile die schwersten auf britischen Straßen zulässigen Fahrzeuglasten aufnehmen kann.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Stahl
Farbe:
Natur
Länge:
56mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
8mm
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Maße [L x B x T]:
56 x 20 x 8mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, 1823854, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, SAFEDFCLIP30100, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,77*
€ 28,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,45*
€ 27,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,86*
€ 26,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,23*
€ 24,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,95*
€ 23,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,11*
€ 19,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.