Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC0 Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: B; C; D; F; I; M; P; U; V; W, Weiß, Ø 0.8mm - 2.2mm, 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825735
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00002 WIC0 BCUVWPDFIM-PA66-YE
EAN/GTIN:
     4031026616155
Suchbegriffe:
1825735
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = B; C; D; F; I; M; P; U; V; W
Kabeldurchmesser min. = 0.8mm
Kabeldurchmesser max. = 2.2mm
Farbe = Weiß
Länge = 3mm
Breite = 5 mm
Anzahl = 200
Bedruckbar = Nein
Material = Polyamid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Resistent gegen = Vibrationen
Standards = HF

Die Kennzeichnungsclips dieser Serie sind speziell für den Einsatz nach Abschluss der Kabelterminierung konzipiert. Markierungen sind die perfekte Methode zur permanenten und schnellen Markierung von Drähten. Jetzt lassen sich die Kennzeichnungen an bereits markierten Kabeln ganz einfach ändern. Das einzigartige griffige Profil ist so gestaltet, dass der Clip unter normalen Arbeitsbedingungen und bei Erschütterungen an der richtigen Stelle bleibt. Mittels tief gestanzter Markierung, Farbcode und schwarzem Fettdruck auf gelbem Hintergrund wird für gute Lesbarkeit gesorgt. Verriegelungsvorrichtung gewährleistet eine perfekte Ausrichtung von Beschriftungen bei mehreren Markierungen. Hochwertiges Material gewährleistet gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Öle und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
B; C; D; F; I; M; P; U; V; W
Kabeldurchmesser min.:
0.8mm
Kabeldurchmesser max.:
2.2mm
Farbe:
Weiß
Länge:
3mm
Breite:
5 mm
Anzahl:
200
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Resistent gegen:
Vibrationen
Standards:
HF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,1249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,43*
€ 43,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,74*
€ 42,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,10*
€ 39,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,00*
€ 36,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,78*
€ 35,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,98*
€ 29,73
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.