Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN31D5L-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 500 mA 520 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 400mA; Idm: 5A; 520mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 400mA; Idm: 5A; 520mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     108EL-1826898
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN31D5L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 500 mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.6V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 520 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
500 mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.6V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
520 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, 1826898, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN31D5L7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0828*
1
€ 6,90*
ab € 0,0466*
€ 0,2724*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 248,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.