Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2075UFDB-7 P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,4 W, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1826913
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2075UFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 137 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.35V
Verlustleistung max. = 1,4 W
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 15 nC @ 8 V
Höhe = 0.55mm

Dieses MOSFET wurde zur Minimierung des Durchlasswiderstands (RDS(ON)) entwickelt, bietet dennoch überlegene Schaltleistung und ist somit ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Eingangskapazität Flach: Max. Höhe von 0,6 mm. ESD-geschütztes Gate Vollständig bleifrei halogen- und antimonfrei. "Grünes" Gerät Anwendungen Lastschalter Stromüberwachungsfunktionen Tragbare Netzteiladapter
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
137 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.35V
Verlustleistung max.:
1,4 W
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
15 nC @ 8 V
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1826913, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2075UFDB7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
1
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,544*
1 Tag
3660
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,698*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.