Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2120U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -3A; Idm: -20A; 0,8W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -3A; Idm: -20A; 0,8W; SOT23
Artikel-Nr.:
     108EL-1826914
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2120U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 150 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 1mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
150 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1826914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2120U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,082*
1
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,3879*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.