Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMPH4023SK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 50 A 3,6 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826923
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMPH4023SK3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 50 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 26 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3,6 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 6.2mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Dieses MOSFET wurde zur Minimierung des Durchlasswiderstands (RDS(ON)) entwickelt, bietet dennoch überlegene Schaltleistung und ist somit ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen.Ausgelegt für +175°C – Ideal für den Einsatz bei hoher Umgebungstemperatur Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Schnelle Schaltgeschwindigkeit Geringer Eingangs-/Ausgangsleckstrom Bleifreie Oberfläche halogen- und antimonfrei. "Grünes" Gerät Anwendungen Motorsteuerung Hinterleuchtung. DC/DC-Wandler Druckerzubehör
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
50 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
26 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3,6 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
6.2mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 1826923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMPH4023SK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,2944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 816,20*
€ 971,278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,25*
€ 966,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 788,375*
€ 938,16625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 767,85*
€ 913,7415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 736,00*
€ 875,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.