Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2075UFDB-7 P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,4 W, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex DMP2075UFDB-7 P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,4 W, 6-Pin U-DFN2020
Artikel-Nr.:
     108EL-1827162
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2075UFDB-7
EAN/GTIN:
     5059045319733
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 137 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.35V
Verlustleistung max. = 1,4 W
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Breite = 2.07mm
Höhe = 0.55mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
137 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.35V
Verlustleistung max.:
1,4 W
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Breite:
2.07mm
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1827162, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2075UFDB7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.