Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2120U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex DMP2120U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,8 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1827215
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2120U-7
EAN/GTIN:
     5059045312529
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 150 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm

Dieses MOSFET wurde zur Minimierung des Durchlasswiderstands (RDS(ON)) entwickelt, bietet dennoch überlegene Schaltleistung und ist somit ideal für hocheffiziente Stromüberwachungsanwendungen.Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Niedrige Eingangskapazität Schnelle Schaltgeschwindigkeit Geringer Eingangs-/Ausgangsleckstrom Vollständig bleifrei halogen- und antimonfrei. "Grünes" Gerät Anwendungen Akkuladung Stromüberwachungsfunktionen DC/DC-Wandler Tragbare Netzteiladapter
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
150 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1827215, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2120U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.