Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal / CVC Lötspitze 0,4 x 16 mm konisch 30° 600 für CV-H1-AV, CV-H7-AV, MX-H1-AV, MX-H7-SF, MX- RM3E, MX-RM6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1827630
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CVC-6CN1604R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Spitzen-Form = Konisch, gebogen
Abtriebsgröße = 0,4 x 16 mm
Spitzenserie = 600
Spitzen-Winkel = 30°

Metcal CVC Lötspitzen/Lötspitzenpatronen. CVC-, SMC- Lötspitzenpatronen sind die Standard-Lötspitzenserie für die Metcal Lötsysteme CV-5200, CV-500, MX-500, MX-5200 und MX-5200. Alle Kartuschen sind in 4 Temperaturbereichen erhältlich. Serie 600 nominell 330 °C. Serie 700 nominell 390 °C. Serie 800 nominell 440 °C. Serie 900 nominell 470 °C. Die Temperatur/Serie wird durch die erste Ziffer im numerischen Teil der Teilenummer gekennzeichnet. 600 werden alle CVC-/SMC-0xx sein. Die Serie 700 wird CVC-/SMC-7xx sein Die Serie 800 wird CVC-/SMC-8xx sein Serie 900 wird CVC-/SMC-9xx sein. Metcal empfiehlt die Serie 700 für die meisten Anwendungen. Serie 600 für leichte Last oder Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Serie 800/900 für hohe Temperaturen und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal ″SmartHeat ® -Technologie″ passt die gelieferte Leistung während des Lötens an die Anwendung an. 600 = temperaturempfindliche Anwendungen. Allgemeine Anwendung des Produktionslötens (gebogene Spitze für Arbeiten unter einer Lupe oder einem Mikroskop). Lötleertemperatur: 330 °C. Geeignet für den Einsatz mit CV-5200, CV-500, MX-500, MX-5000, MX-5200, Lötkolben MX-H1-AV, MX-RM3E, MX-H7-SF, Lötkit MX-UK1, CV-H1-AV, CV-H7-AV.
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Konisch, gebogen
Abtriebsgröße:
0,4 x 16 mm
Spitzenserie:
600
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, 1827630, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Metcal, CVC6CN1604R, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,66*
€ 35,06*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,79*
€ 35,37*
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 37,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
CV-H1-AV
ab € 146,01*
Zubehör
Metcal
CV-5210
ab € 849,07*
Zubehör
Metcal
CV-PS5200
ab € 670,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.