Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MP34DT06J Microphone Coupon Board Entwicklungskit, Mikrofonsensor für X-NUCLEO-CCA02M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827785
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-MIC002V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Sensortechnik = Mikrofonsensor
Vorgestelltes Gerät = MP34DT06J
Zum Einsatz mit = X-NUCLEO-CCA02M1
Kit-Klassifizierung = Tochterplatine
Kit-Name = Microphone Coupon Board

Produkt-Evaluierungsplatinen sind erhältlich, um beim Testen, Kalibrieren und Design Ihrer Audioanwendung zu helfen. Zur Evaluierung der Audioprodukte von ST steht eine Vielzahl von Entwicklungsplatinen zur Verfügung, von einem End-to-End-Mikrofon bis zur digitalen Lösungen von der Signalquelle bis zum Lautsprecher sowie klassischen analogen Klangerzeugern und Leistungsverstärkern.Die Tochterplatine STEVAL-MIC002V1 wurde für den Einsatz in Verbindung mit der Erweiterungsplatine X-NUCLEO-CCA02M1 entwickelt und kann die vier zusätzlichen PDM für die Anforderungen aller Benutzeranwendungen (NBW-Algorithmus-Erkennung) exportieren.4 x digitale MEMS-Mikrofone MP34DT06J mit oberem Anschluss Tochterplatine zur Verwendung mit dem X-NUCLEO-CCA02M1 Spannungsversorgung von 1,6 bis 3,6 V 122,5 dBSPL akustischer Überlastpunkt Omnidirektionale Empfindlichkeit Einzelnes PDM-Ausgangs-Bit SNR: 64 dB Empfindlichkeit: –26 dBFS ±1 dB
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Mikrofonsensor
Vorgestelltes Gerät:
MP34DT06J
Zum Einsatz mit:
X-NUCLEO-CCA02M1
Kit-Klassifizierung:
Tochterplatine
Kit-Name:
Microphone Coupon Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1827785, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMIC002V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,17*
€ 49,39*
€ 6,90*
ab € 42,55*
€ 56,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.