Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827790
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-USBPD45C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STCH03, STM32F051, STUSB1602A
Kit-Name = 45 W USB Type-C Power Delivery Adapter

Kompatibel mit USB PD 3.0 Universeller Eingangsspannungsbereich: Von 90 V ac bis 264 V ac (Frequenz von 45 Hz bis 65 Hz) Drei feste PDOs erhältlich: 5 V, 9 V, 15 V - 3 A Dauerbetrieb Lastleistung begrenzt auf 45 W Durchschnittlicher Wirkungsgrad von mindestens vier Punkten im aktiven Modus Wirkungsgrad> 50 % mit Pout = 250 mW <35 mW Standby-Leistung im lastfreien Betrieb Adaptive synchrone Gleichrichtung mit digitalem Treiber und Controller Lastvorlauf vorwärts OVP-, UVP-, OC-, Kurzschlussschutz Kompakte Bauweise: 73 x 51 x 25 mm
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STCH03, STM32F051, STUSB1602A
Kit-Name:
45 W USB Type-C Power Delivery Adapter
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, 1827790, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALUSBPD45C, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 103,00*
€ 6,90*
ab € 106,15*
€ 133,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.