Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.55mm, 304


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.55mm, 304
Artikel-Nr.:
     108EL-1828382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828382
EAN/GTIN:
     5056111953815
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.55mm
Materialqualität = 304
Lochdurchmesser = 3mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 33%
Struktur-Nummer = 5

Perforiertes Stahlblech von RS Pro, 3-mm-Bohrung, 500 mm x 500 mm x 0,55 mmDieses perforierte Stahlblech aus der bewährten RS Pro Serie verfügt über 3 mm Lochungen, die in 60°-Winkeln angeordnet sind, um eine offene Fläche von 33 % zu erreichen. Dies bedeutet, dass es eine einfache und zuverlässige Methode zur Erhöhung der Luftzirkulation und Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Belüftung bietet. Das Metallblech misst 500 mm in Länge und Breite und hat eine Dicke von 0,55 mm. Sie besteht aus Edelstahl 304 und ist Durable und korrosionsbeständig. Der umrandete Rand bedeutet, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, sodass die Handhabung ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung sicher ist. Es wurde nach hohen Standards hergestellt, mit einer Toleranz von -5 mm /+10 mm auf Breite und Länge. Sie finden dieses perforierte Stahlblech häufig in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie in Gehäusen für elektronische und mechanische Geräte. Es ist auch nützlich für abgehängte Decken und andere Bereiche, in denen ein regelmäßiger Wartungszugang schwierig ist.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Stahlblech • Aus Edelstahl 304 • Selvrandet • Länge: 500 mm • Breite: 500 mm • Dicke von 0,55 mm • Lochdurchmesser von 3 mm • Lochanordnung von 60° • Prozentsatz der offenen Fläche von 33 %RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.55mm
Materialqualität:
304
Lochdurchmesser:
3mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
33%
Struktur-Nummer:
5
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, edelstahlblech perforiert, 1828382, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18283820002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 55,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,28*
€ 205,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,00*
€ 199,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 156,24*
€ 185,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,62*
€ 185,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,78*
€ 172,29
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 131,62*
€ 156,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.