| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6227144 Herst.-Nr.: 8823G EAN/GTIN: 5010699817686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest Handschuhmaterial = Dyneema Hauptfarbe des Handschuhs = Grau Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 3 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = Dyflex Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Wiederverwendbare Handschuhe BM PolycoDie grauen, schnittfesten Handschuhe BM Polyco Dyflex aus Dyneema haben die Größe 9. Diese leichten Handschuhe sind mit Polyurethan beschichtet. Dieser extrastarke Handschuh bietet eine außergewöhnliche Schnitt-, Abrieb- und Reißfestigkeit. Diese Handschuhe sind eng anliegende Handschuhe und haben eine anatomische Form, wodurch sie extrem flexibel sind und so Hautirritationen und Ermüdung der Hand bei längerem Tragen verringern. Die Palm Beschichtung aus Polyurethan bietet zusätzlichen Schutz und garantiert einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen, während die Rückseite des Handschuhs unbeschichtet bleibt, damit die Hände atmen und kühl bleiben. Das elastische Strickbündchen hält den Handschuh an Ort und Stelle und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.Eigenschaften und VorteileSchnittfestigkeit Stufe 3 Enge Passform für maximale Beweglichkeit und Tastgefühl Nahtlos mit offenem Rücken für Komfort und AtmungsaktivitätAnwendungenBauteilhandhabung Elektronik Leitungen oder Rohrleitungen Stahl Handhabung Verglasung AutomobilherstellungZertifizierungenEN388 4343 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Schneidfest | Handschuhmaterial: | Dyneema | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grau | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 3 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | B | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | Dyflex | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 6227144, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, BM Polyco, 8823G, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |