| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828457 Herst.-Nr.: 39940310 EAN/GTIN: 3596031195213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktart = Schließer/Öffner Serie = FUSERBLOC
FUSERBLOC sind manuell betätigte mehrpolige Sicherungskombinationsschalter. Sie können unter Last geöffnet und geschlossen werden und bieten eine Sicherheitsisolierung zum Schutz vor Überstrom für jeden beliebigen elektrischen Niederspannungskreis.Verbesserte Sicherheit Vollständige Isolierung der Sicherung mit doppelter Unterbrechung pro Pol (Ober- und Unterteil der Sicherung). Zwangsöffnungsanzeige. Hohe Abschaltleistung Schutz gegen Überlastungen und Kurzschlüsse dank Sicherungen mit hohem Ausschaltvermögen (100 kA eff). Spezifische Funktionen für vereinfachte Verwendung Spezifische Funktionalitäten für vereinfachten Einsatz TEST-Position zum Testen von Steuerschaltkreisen ohne Aktivierung der Versorgungsstifte mit U-förmigen Hilfskontakten. In der TEST-Position kann die Gehäuseklappe geöffnet werden. Mechanisches oder elektronisches Erkennungssystem für das Schmelzen von Sicherheitsbausteinen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktart: | Schließer/Öffner | Serie: | FUSERBLOC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 1828457, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Socomec, 39940310, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |