Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 250mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 250mm USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 250mm USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 250mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828486
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828486
EAN/GTIN:
     5059045102038
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Länge = 250mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz

USB-A-auf-USB-A-USB-Kabel von RS Pro, 250 mmBenötigen Sie mehr Länge, wenn Sie Ihre Computer und Geräte über USB verbinden? Dieses USB-A-auf-USB-A-Verlängerungskabel von Stecker auf Buchse erleichtert den Anschluss von Geräten über größere Entfernungen. Das Kabel verfügt über einen USB-A-Stecker an einem Ende und eine USB-A-Buchse am anderen Ende. Es verfügt außerdem über USB 2.0-Technologie für schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. Das 250-mm-Kabel hat einen Außendurchmesser von 4 mm und ist mit schwarzem PVC beschichtet, um die Drähte zu isolieren und zu schützen. Mit Kupferdrahtsteckverbindern und einem Ableitungsdraht für eine effektive Erdung erhalten Sie effiziente Datenübertragungen und ein sicheres Produkt. get a Das Aluminiumgeflecht des Kabels sorgt für Widerstandsfähigkeit und die Folienabschirmung reduziert Störungen. Die Nickel-Steckverbinder bieten eine effektive Korrosionsbeständigkeit und die Schutzkappen verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern.Eigenschaften und Vorteile• Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Verlängerungskabel • USB-A-auf-USB-A-Kabel • Stecker auf Buchse • Schwarzes PVC-beschichtetes Kabel, flexibel • 250 mm lang • Außendurchmesser des Kabels: 4 mm • Folienschirmung zur Reduzierung elektrischer Störungen • Kupferdrahtlitzen bieten eine hervorragende LeitfähigkeitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
250mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, 1828486, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, 99CDL2020FD, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.