| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828487 Herst.-Nr.: 1828487 EAN/GTIN: 5059045102045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 120mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz
RS PRO 7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 120mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro usb kabel usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 1828487, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2020SRT, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |