Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828497
EAN/GTIN:
     5059045102144
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB-A-Stecker auf Micro-USB-B-USB-Kabel von RS Pro Von RS Pro wird ein hochwertiges USB-A-Stecker-auf-Micro-USB-B-USB-Kabel geliefert. Dieser USB wurde nach Industriestandards entwickelt und wurde zur Verbindung von Geräten wie Kameras und Mobiltelefonen mit Computern entwickelt, was ihn zu einer fantastischen Lösung macht. Eigenschaften und Vorteile Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Drain-Draht Außendurchmesser von 4 mm Länge: 3 3M Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und haben eine PVC-Haube Kein zusätzlicher Adapter erforderlich, da ein Ende des Kabels USB A und das andere Ende Micro USB B ist Anwendungen Diese USB-auf-Micro-USB-Kabel sind mit vielen tragbaren Anwendungen kompatibel, wie z. B.: Gaming-Controller Kameras Mobiltelefone Tragbare Festplatten Kameras Was ist der Vorteil von Micro-USB? Micro-USB-Steckverbinder sind kleiner als Standard-USB-Steckverbinder, was platzsparende Vorteile ermöglicht und bis zu 10.000 Lebensdauer und Festigkeit im Stecker hat. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1828497, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL21603, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.