Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 5m USB 3.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1828841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828841
EAN/GTIN:
     5059045103653
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
usb verlängerung
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Blau
Standards = CE, REACH

RS Pro USB 3.0-Stecker USB A auf USB A-Buchse, USB-Verlängerungskabel 5 Meter Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel von RS Pro verfügt über einen USB-A-Stecker an einem Ende und eine USB-A-Buchse am anderen Ende, sodass kürzere USB-A-Kabel verlängert werden können und gleichzeitig außergewöhnliche USB-Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit bieten. Mit dem Zusatz von USB 3.0 ist das Kabel auch abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1, was es zu einem sehr vielseitigen USB-Kabel macht. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einer Aluminiumgeflechtfolienabschirmung, die ein leistungsstarkes USB-Kabel gewährleistet. Die internen Drähte sind in einer blauen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Verlängerungskabel ist ideal zum Verlängern von zu kurzen USB-Kabeln und kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Verbinden von Geräten, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • Perfekt zur Verlängerung der Länge von zu kurzen USB-A-Kabeln • USB-A-Stecker zum Anschluss an Host- und USB-A-Buchse, um Stecker A-Stecker einzusetzen und die Kabellänge zu verlängern • USB 3.0 SuperSpeed bietet ausgezeichnete Übertragungsgeschwindigkeiten • USB 2.0, 1.1-kompatibel, wodurch es sehr vielseitig ist • Blaue PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung Anwendung USB-Verlängerungskabel sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und eignen sich perfekt zur Verlängerung der Länge eines zu kurzen USB-Kabels. Sie sind mit verschiedenen Steckverbindertypen wie A und B erhältlich und können zum Laden, Bereitstellen von Strom und Übertragen von Daten zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-Verlängerungskabel können Steckverbinder und Schutzjacken oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien einschließlich Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. USB-Verlängerungskabel werden häufig verwendet, um die Länge eines USB-Kabels zu verlängern, um Geräte an einen Computer oder andere USB-Peripheriegeräte anzuschließen, z. B.: • Drucker • Scanner • Externe Festplatten Modems • Router Konsolen • Audio- und Visual Devices Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen USB-Stecker und USB-Buchse? USB-Kabel können entweder Stecker- oder Buchsensteckverbinder haben, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Stiftleisten werden in der Regel zur Verbindung mit einem Host wie einem Computer verwendet, während eine Buchsenleiste für den Empfang eines Stifts verwendet wird. Beispielsweise verfügt ein Computer häufig über einen USB-Anschluss mit Buchse, so dass Stecker an Geräten wie einer Tastatur eingesteckt und angeschlossen werden können. Ist dies abwärtskompatibel? Ja, dieses Kabel ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Bei Verwendung mit USB 2.0- oder 1.1-Geräten wird die USB-Geschwindigkeit jedoch reduziert, um dies widerzuspiegeln. Was ist USB Version 3.0? USB 3.0 wird als ″SuperSpeed USB″ bezeichnet und bietet einen großen LEAP in Übertragungsgeschwindigkeiten und -fähigkeiten bei gleichzeitiger Abwärtskompatibilität mit USB 2.0-Geräten.
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Blau
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m, 1828841, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, USB3825BL, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.