| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828871 Herst.-Nr.: 1828871 EAN/GTIN: 5059045103929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Standards = CE, REACH
RS Pro USB 2.0 A-Stecker auf Micro B-Stecker, 1 Meter - Weiß Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfügt über einen USB-2.0-A-Stecker an einem Ende und einen USB-2.0-Micro-B-Stecker am anderen Ende und bietet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einer Aluminiumgeflechtfolienabschirmung, die ein leistungsstarkes USB-Kabel gewährleistet. Die internen Drähte sind in einer PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbindertypen sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu vermeiden, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal für den Anschluss verschiedener Geräte, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen, wie z. B. ein mobiles Gerät und ein Ladegerät mit einer A-Buchse. Eigenschaften und Vorteile • USB 2.0 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. • PVC-Ummantelung bietet ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Goldkontakte • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Smartphones, Lautsprecher, externe Festplatten, Tablets und mehr Anwendung USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und können zum Laden, Bereitstellen von Strom und Übertragen von Daten zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker können Steckverbinder und Schutzmäntel oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien einschließlich Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. Diese Art von USB-Kabel wird häufig verwendet, um Geräte an einen Computer oder eine Stromquelle anzuschließen, z. B.: • Mobiltelefone • Kameras • Externe Festplatten • Tablet-PCs • Smart Watches • Tragbare Lautsprecher Häufig gestellte Fragen Was ist USB Version 2.0? USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard. Was ist ein USB-A-Stecker? USB-A-Stecker sind die am häufigsten verwendeten USB-Typen und haben eine rechteckige Form. Sie sind häufig am Ende von Geräten wie Speichersticks und Tastaturen zu finden und werden für Buchsen Typ A und Adapter verwendet. Was ist ein Micro-B-Stecker? USB-Micro-B-Steckverbinder sind für Micro-B-Buchsen ausgelegt und werden häufig zum Laden oder zur Stromversorgung einer Reihe von tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, externen Festplatten, Lautsprechern und mehr verwendet. Sie verfügen oft über einen A-Stecker am gegenüberliegenden Ende des Kabels, der an einen Host-Computer oder -Stecker angeschlossen werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß | Standards: | CE, REACH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |