Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Filter Excelon Plus 1500 l/min, G3/4 Carbon G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829607
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     F84V-6GN-EPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Anschlussverbindung = G3/4
Durchfluss typ. = 1500 l/min
Serie = Excelon Plus
Element Material = Carbon
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.3bar

Verringertes Gewicht und geringere Größe Doppelte Sicherheitsverriegelung am Gefäß Neues Filterwartungssystem Ein flexibles modulares System
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/4
Durchfluss typ.:
1500 l/min
Serie:
Excelon Plus
Element Material:
Carbon
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.3bar
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, 1829607, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, Norgren, F84V6GNEPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,27*
€ 83,34*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 89,09*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,29*
€ 98,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 148,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.