| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1829679 Herst.-Nr.: 1829679 EAN/GTIN: 5059045104605 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 5,5 x 1 mm Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 200 mm Klingenmaterial = CrVMo-Stahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
RS Pro SchlitzDer Schraubendreher RS Pro hat eine schwarze, geschlitzte (aufgeweitete) Spitze von 1 mm x 5,5 mm Größe. Die Klinge dieses Schraubendrehers besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit mattverchromter Oberfläche. Die Gesamtlänge beträgt 200 mm.Eigenschaften und Vorteile• Die Klingenlänge beträgt 100 mm • Sechskant-Lagerplatte für erhöhtes Drehmoment • Weicher HandgriffAnwendungen• Elektronik • IT-Hardware-Monteure • OptikerZertifizierungen• DIN ISO 2380 • ISO 2380 Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 5,5 x 1 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Klingenmaterial: | CrVMo-Stahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro schlitzschraubendreher, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph2x100, 1829679, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, F11055100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |