Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T8 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T8 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
RS PRO T8 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
RS PRO T8 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829713
EAN/GTIN:
     5059045104919
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX®
Abtriebsgröße = T8
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 150 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Torx ® -Schraubendreher von RS Pro, Chrom-Vanadium-Molybdänstahl, mit weichem Griff. Wir stellen Ihnen die Torx-Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von äußerst Durable Schraubendrehern mit einem ergonomischen Griff für besseren Halt und ausgezeichnetes Drehmoment. Diese Torx-Schraubendreher sind der perfekte Schraubendreher für den Einsatz mit Torx- oder Sternschrauben in einer Reihe von elektronischen und mechanischen Anwendungen. Die Torx-Spitze sorgt für eine zuverlässige und robuste Verbindung mit der Schraube mit einem höheren Drehmoment als Standardschrauben und -schraubendreher, sodass Sie Schrauben sicher festziehen oder lösen können, ohne dass der Schraubendreher herausrutscht. Der Schaft des Schraubendrehers besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Korrosion. Eigenschaften und Vorteile. Weicher Griff für verbesserten Halt und Drehmoment Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Ideal für den Einsatz mit elektronischen und mechanischen Geräten Erhältlich in einer Reihe von Spitzengrößen für verschiedene Anwendungen Matte verchromte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für einen deutlichen Kontrast zwischen Schraube und Spitze Flache Oberflächen am Griff, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern, während sie flach auf einer Oberfläche liegen. Anwendungen. Torx ® -Schraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Torx-Schrauben. Sie verfügen über eine Torx-Spitze, die das Drehmoment und die Griffigkeit der Schraube erhöht und verhindert, dass der Schraubendreher herausrutscht und die Oberfläche beschädigt. TORX ® -Schraubendreher werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind ideal für kleinere elektronische und mechanische Geräte mit Torx-Schrauben wie: Computer Laptops Festplatten Kfz Hoch- und Tiefbau Sicherheit. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Schraubendreher magnetisiert?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Sind die Griffe abnehmbar?. Die weichen Griffe dieser RS Pro Schraubendreher sind fest montiert, um eine sichere Verbindung mit der Welle zu gewährleisten und unerwünschtes Herausnehmen und Verletzungen zu vermeiden. Welche Größen sind erhältlich?. Torx-Schraubendreher von RS Pro sind in einer Vielzahl von Spitzengrößen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Die folgenden Größen stehen zur Verfügung: ; 1829710 1829710 - T5 ; 1829711 1829711 - T6 ; 1829712 1829712 - T7 ; 1829713 1829713 - T8 ; 1829714 1829714 - T9 ; 1829715 1829715 - T10 ; 1829716 1829716 - T15 ; 1829718 1829718 - T20 ; 1829719 1829719 - T25 ; 1829720 1829720 - T27 ; 1829721 1829721 - T30 ; 1829722 1829722 - T40
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX®
Abtriebsgröße:
T8
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde-schraubendreher (torx®), 1829713, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, F18008060, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.