Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 10 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 270 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 10 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 270 mm / Klinge 150 mm
RS PRO 10 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 270 mm / Klinge 150 mm
RS PRO 10 mm Sechskant Kugelkopf Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl, 270 mm / Klinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829758
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829758
EAN/GTIN:
     5059045105329
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
innensechskant-schraubendreher mit ...
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße = 10 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 270 mm
Klingenmaterial = Silizium Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

RS Pro Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf. Die neuen Innensechskantschraubendreher mit Kugelkopf von RS PRO sind eine Reihe von hochwertigen Handwerkzeugen, die sich ideal zum Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben in einer Vielzahl von Anwendungen eignen. Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf ermöglichen dank der Kugelkopfausführung bis zu 25° Zugang zur Öffnung einer Sechskantschraube. Die Wellen dieser Sechskantschraubendreher werden aus Chrom-Vanadium-Stahl mit mattverchromter Oberfläche hergestellt und bieten ein äußerst Durable Werkzeug mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Die Welle wird von einem weichen Griff begleitet, der Komfort und Griffigkeit erhöht und gleichzeitig das Drehmoment verbessert. Sechskantschraubendreher von RS Pro sind in einer Reihe von Größen für verschiedene Aufgaben von 3 mm bis 10 mm erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kugelkopfdesign ermöglicht das Einführen von Schrauben bis zu 25° Chrom-Vanadium-Stahlstruktur mit mattverchromter Oberfläche für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Weiche Griffe für mehr Komfort, Griffigkeit und Drehmoment Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Höheres Drehmoment als Innensechskantschlüssel Schwarze Spitze für den Kontrast zwischen Schraubendreherspitze und Schraube In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf, ähnlich wie Innensechskantschlüssel, sind ein ausgezeichnetes Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügen über einen Kugelkopfsechskant in verschiedenen Größen, der in die Öffnung von Sechskantschrauben in einem Winkel passt, eine sichere Verbindung bietet und das Drehmoment in ungünstigen Positionen verbessert. Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Kfz Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Elektroarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf VDE-zugelassen?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit stromführenden elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für den Betrieb unter Spannung ausgelegt ist. Sind die Griffe abnehmbar?. Die Griffe der RS Pro Sechskant-Kugelkopfschraubendreher sind nicht abnehmbar und gewährleisten eine sichere Befestigung mit ausgezeichneter Festigkeit und Drehmomentfestigkeit. Ist dieser Schraubendreher magnetisch?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisch, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Welche Größen sind erhältlich?. ; 1829753 1829753 - 3 mm ; 1829754 1829754 - 4 mm ; 1829755 1829755 - 5 mm ; 1829756 1829756 - 6 mm ; 1829757 1829757 - 8 mm ; 1829758 1829758 - 10 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße:
10 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Klingenmaterial:
Silizium Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: 1829758, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, F23100150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.