Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schonhammer, 575g, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schonhammer, 575g, Kunststoff
RS PRO Schonhammer, 575g, Kunststoff
RS PRO Schonhammer, 575g, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1829783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829783
EAN/GTIN:
     5059045105473
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Gewicht = 575g
Kopfmaterial = Kunststoff
Griff-Material = Eschenholz

RS PRO Hammer mit weicher Stirnfläche Der weiche Hammer unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist ein leichter Durable Hammer, der perfekt für das Eintreiben von Kraft in Materialien geeignet ist, ohne Oberflächenschäden zu verursachen. Die weiche Oberfläche des Hammers besteht aus Kunststoff, der bei Bedarf ausgetauscht werden kann. So haben Sie stets eine Durable weiche Oberfläche für die Arbeit. Der Hammer verfügt über einen leichten und dennoch Durable Ashwood Griff, der einen ausgezeichneten Tragekomfort und Halt bietet, mit dem du präzise hämmern kannst. Eigenschaften und Vorteile • Durable Kunststoffkopf mit weicher Oberfläche für Kraft ohne Beschädigung • Leichter und Durable Ashwood Griff für Komfort und ausgezeichneten Halt • Austauschbarer Kopf für die Verwendung einer Vielzahl von Kopfmaterialien • Kann für eine Reihe von Hämmeraufgaben verwendet werden Anwendung Hämmer mit weicher Oberfläche sind Schlägel, mit denen die Kraft in die Materialien gepresst wird, ohne dass das Material oder die Umgebung beschädigt oder beschädigt wird. Schlägel haben meist austauschbare Köpfe, die in einer Reihe von Materialien wie Kunststoff, Gummi, Nylon, Blei und mehr erhältlich sind. Hämmer mit weicher Oberfläche und Gummihammer werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet und werden häufig von folgenden Personen verwendet: • Möbelhersteller • Holzarbeiter • Instrumentenbauer • Schmuckhersteller • Zimmerleute Ist der Kopf austauschbar? Der Kopf des RS PRO-Weichhammers ist austauschbar, sodass Sie eine Vielzahl von Kopftypen verwenden können, von weichem Gummi bis hin zu hartem Kunststoff. Was ist der Gesichtsdurchmesser? Die weiche Hammerfläche hat einen Durchmesser von 40 mm. Welches Material ist der Kopf? Dieser Hammer verfügt über einen Durable Kunststoffkopf, ist jedoch austauschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
575g
Kopfmaterial:
Kunststoff
Griff-Material:
Eschenholz
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, 1829783, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, L1240, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.