Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
RS PRO Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1829803
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829803
EAN/GTIN:
     5059045105640
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Bi-Metall

RS Pro
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 300mm, bügelsäge, rs pro bügelsäge, 1829803, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, RS PRO, J30300, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.