Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
RS PRO 250 mm Blechscherensatz, Schnitt: Links, rechts, gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1829988
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829988
EAN/GTIN:
     5059045105831
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Schneid-Richtung = Links, rechts, gerade
Gesamtlänge = 250 mm

3-teiliger Scherensatz von RS Pro - Linksschnitt, gerader Schnitt Wir stellen diesen Satz hochwertiger Scheren von RS Pro vor. Dieser 3-teilige Satz gerader Scheren in robuster Ausführung ist perfekt für alle Aufgaben, die geschnitten werden müssen, mit einer Vielzahl von 3 Arten von Schnitten für alle Arten von Anwendungen. Diese Handwerkzeuge sind für professionelle und Heimwerkeranwendungen geeignet und können hartnäckige Materialien wie Teppich, Verpackungsbänder, Bleche und Gartengummi perfekt schneiden, wodurch diese Scheren wichtige Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkasten sind. Eigenschaften und Vorteile: • Mehrzweck-Schere mit gerader Klinge für sauberes und präzises Schneiden • jede Schere hat eine scharfe, mikrogezackte Klinge für rutschfesten Betrieb und einfaches Schneiden durch faserige Materialien • Das Design mit hoher Hebelwirkung erfordert minimalen Schneidaufwand für den Benutzer, insbesondere wenn die Scheren über einen längeren Zeitraum verwendet werden • Ergonomische Zweikomponentengriffe aus Duotech für mehr Komfort und Kontrolle beim Schneiden • Der Griff verfügt außerdem über einen rutschfesten Schutz, um zu verhindern, dass sich die Finger in den Klingen verfangen • Durable selbstöffnende Feder • Ideal für allgemeines Schneiden und Hochleistungs-Schneiden der folgenden Materialien: Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 10 mm Kupferblech bis zu 0,5 mm Aluminiumblech bis zu 1 mm Leder, Gummi und PVC bis zu 5 mm Dicke Pappe bis zu 10 mm Flexibles Elektrokabel bis zu Ø 6 mm Verpackungsbänder Gewebe Teppich Anwendungen: Scheren und Nibbelscheiben sind leistungsstarke Handwerkzeuge, die sich perfekt zum Schneiden einer Reihe von Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Pappe und mehr eignen. Die drei gängigsten Arten von Scheren oder Zinnschnäppen sind gerader, linker und rechter Schnitt. Die Richtung bezieht sich nicht auf die Hand, für die sie am besten geeignet sind, sondern auf welche Seite das Abfallmaterial steht. Mit geraden Scheren können Sie z. B. Metall in gerader Linie auf die Länge der Klinge schneiden, während Sie mit dem linken Schnitt gerade oder gebogen schneiden können, wobei das Abfallmaterial nach links und rechts nach rechts geschnitten wird. Zu den gängigen Anwendungen gehören: • Kfz-Reparatur • Heimwerkerarbeiten • HLK-Reparaturen • Hoch- und Tiefbau • Industrie • Heimwerker- und professionelle Gartenarbeit Sind sie für das Schneiden von Kurven geeignet? Diese Scheren sind für das Schneiden in einer geraden und präzisen Linie konzipiert, jedoch kann eine leichte Kurve erreicht werden
Weitere Informationen:
Schneid-Richtung:
Links, rechts, gerade
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Nähschere, Schneiderschere, schneiderschere 250mm, schneiderschere, durchlaufschere links, 1829988, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, RS PRO, J04SS3RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Tin Snips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,64*
€ 154,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,43*
€ 152,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 123,62*
€ 147,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,94*
€ 136,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,57*
€ 119,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.