Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGXS6 DC/DC-Wandler 5.28W 24 V dc IN, 3.3V dc OUT / 1.6A Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830597
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGXS6243R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Elektrolytkondensator
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 6 → 60 V dc
Nennleistung = 5.28W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.5mm
Serie = MGXS6
Lastausregelung = 20mV
Temperatur max. = +85°C

SIP8 (MGXS6) Extrem großer Eingangsspannungsbereich (MGXS) 6–60 VDC E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung (MGXS6) Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
6 → 60 V dc
Nennleistung:
5.28W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.5mm
Serie:
MGXS6
Lastausregelung:
20mV
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator, 1830597, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGXS6243R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,40*
€ 443,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 364,90*
€ 434,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,13*
€ 398,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 315,26*
€ 375,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 305,19*
€ 363,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 295,14*
€ 351,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,04*
€ 322,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.