Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGXS6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830599
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGXS62412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 6 → 60 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.5mm
Serie = MGXS6
Lastausregelung = 48mV
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
6 → 60 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.5mm
Serie:
MGXS6
Lastausregelung:
48mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1830599, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGXS62412, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 27,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 373,19*
€ 444,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 366,11*
€ 435,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,76*
€ 400,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 316,01*
€ 376,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 305,92*
€ 364,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 295,84*
€ 352,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,63*
€ 323,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.