Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Bosch GKS 18 V-LI Li-Ion Akku Bürstenmotor Handkreissäge, Ø 165mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831483
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060166H076
EAN/GTIN:
     3165140861632
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Sägentyp = Handkreissäge
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Bohrung Durchmesser = 20mm
Sägeblatt Durchmesser = 165mm
Modellnummer = GKS 18 V-LI
Betriebsspannung = 18V
Serie = GKSkg
Akkukapazität = 5Ah
Akku Typ = Li-Ion
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Handkreissäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Bohrung Durchmesser:
20mm
Sägeblatt Durchmesser:
165mm
Modellnummer:
GKS 18 V-LI
Betriebsspannung:
18V
Serie:
GKSkg
Akkukapazität:
5Ah
Akku Typ:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch akku-handkreissäge gks 18 v-li, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, 1831483, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, Bosch, 060166H076, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,37*
€ 748,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,38*
€ 669,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,03*
€ 634,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.