Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 3-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 3-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 3-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1831760
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831760
EAN/GTIN:
     5056111954003
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = MDR
Gehäusematerial = PBT
Kontaktbeschichtung = Zinn

Flansch-Buchsen und Werkzeug. Buchsen für die Einbaumontage zum Stecken mit Kabelsteckern. Gegossene Gehäuse mit je zwei Bohrungen im Montageflansch. 100V AC bei max. 1A oder 12V DC bei max. 2A Kontaktwiderstand 30mΩ max. Die Buchsen haben Lötanschlüsse für die Verbindung mit Erde. Die Buchsenkontakte Best.-Nr. ; 183-1811 183-1811 bestehen aus verzinnter Phosphorbronze und können Leiter des Typs AWG 24, 26 und 28 aufnehmen. Passendes Werkzeug Best.-Nr: ; 210-5012 210-5012
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
MDR
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 3-polig, din buchsen, mini-din steckverbinder rs pro, 1831760, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, MDC1633P, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1831811
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.