Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 6-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 6-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 6-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
RS PRO Mini DIN-Buchse Gerade 6-polig, 100 V ac / 1A, Crimpanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1831798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831798
EAN/GTIN:
     5056070929012
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = MDR
Gehäusematerial = PBT
Kontaktbeschichtung = Zinn

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
MDR
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 6-polig, din buchsen, mini-din steckverbinder rs pro, 1831798, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, MDC1666P, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
463502
ab € 5,51*
Zubehör
RS Pro
1831811
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.