Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT D96SD Amperemeter 0/5/30A AC Dreheisen, 92mm x 92mm T. 38.5mm, 0/5/30A / Klasse 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183284
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D96MIS5A6/2-001 NO DIAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dreheisen amperemeter ac
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 0/5/30A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 38.5mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/5/30A
Serie = D96SD

Montagehalterungen. Skalen für Messgeräte mit Stromtransformator müssen separat bestellt werden. EG: ; 533-0744 533-0744 , ; 533-7874 533-7874 , ; 533-0659 533-0659 , ; 533-7880 533-7880 , ; 533-0750 , 533-0665 , 533-0671 , 533-0687 , 183-234 , 381-0850 533-0750 , 533-0665 , 533-0671 , 533-0687 , 183-234 , 381-0850 ; , 183-032 , 183-032 ; , 183-048 , 183-048 ; , 381-0866 , 381-0866 ; , 183-262 , 183-262 ; , 183-060 , 183-060 ; , 183-076 , 183-076. ; ; ; ; ;. Dreheisen-Amperemeter nach DIN mit Stromtransformator und Überlastschutz. 90°-Skalenbogen, Genauigkeitsklasse 1,5 Gefertigt nach BS89/IEC51 Frequenzbereich 15 bis 400 Hz Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Plattenausschnitt: 68 x 68 mm, 92 x 92 mm Anschlussklemmenabdeckungen werden getrennt geliefert (siehe Zubehör). Amperemeter mit 5A-Bewegungen und 6-facher Überlastschutzkapazität Liest 5-A-Nennstrom mit einer erweiterten Bewegung bis zu 30 A Kompatibel mit Stromwandlern mit 5 A Sekundärstrom (Best.-Nr. ; 313-839 313-839 ) Wurden so entwickelt, dass sie einer kurzzeitigen Überlastung standhalten
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
0/5/30A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
38.5mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/5/30A
Serie:
D96SD
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 183284, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, HOBUT, D96MIS5A62001NODIAL, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/1A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72SD DIAL 0/150A
ab € 1,69*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/500A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/800A
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.