Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Stahl Installationsdose Orange IP66, BxTxH 200mm x 89mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832849
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     FK9259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 200 x 200 x 89mm
Material = Stahl
Länge = 200mm
Breite = 89mm
Höhe = 200mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Orange
Strom = 40A

Kabel-Klemmbox 1,5-10 mm², Cu Kabel-Klemmbox mit abgesichertem Ausgang Neozed-Sicherungsfuß D 01 5-polige Klemme mit 2 Anschlussklemmen, 2 Abzweigklemmen und 2 PE-Klemmen, jeweils 1,5–10 mm² starr Anschlussklemmenblock aus Keramik mit Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Montierte Tüllen 4 EDKF 40, Dichtbereich: Ø 11–30 mm, geschlossen Die Verwendung dieses Geräts bedarf der Zustimmung der Bau- und Aufsichtsbehörden im Einzelfall. Montage über Außenwandbefestigungen, Bohrung 8,2 mm Für normale Umgebung und geschützte Außeninstallation Farbe: orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
200 x 200 x 89mm
Material:
Stahl
Länge:
200mm
Breite:
89mm
Höhe:
200mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Orange
Strom:
40A
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, hensel abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, installationsdose hensel, 1832849, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, FK9259, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,82*
€ 1.022,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,37*
€ 963,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,39*
€ 847,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.