Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 17 → 60 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 17 → 60 V dc
Klaxon LED Alarm-Leuchtmelder Rot / 106dB, 17 → 60 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1833838
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSC-0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Sirene mit Blinklicht
Versorgungsspannung = 17 → 60 V dc
Linsenfarbe = Rot
Stromart = DC
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel min. = -20dB
Dezibel max. = 106 dB @ 1 m
IP Schutzart = IP21
Temperatur min. = -25°C

Elektronische Signalleuchte. Über den TimeSaver-Sockel werden die Anschlüsse während der anfänglichen Verdrahtungsphase am Sockel gelegt, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Installation führt. Bei Inbetriebnahme rastet der Kopf des Signalgebers "mit einem Klick" im Sockel ein und vermeidet dadurch die Verdrahtungs- und Verbindungsprobleme, die bei herkömmlichen Signalgebern auftreten. Mit einer Auswahl von 32 Tönen, einschließlich aller wichtiger internationaler Normen, sind Signalgeber/Leuchten von Sonos universell einsetzbar.LED-Leuchte mit geringer Stromaufnahme Einfache "First Fix"-Installation Witterungsbeständig (tiefe Basiseinheiten) Verschiedene Linsenfarben Ton und Lautstärke können voreingestellt oder im Nachhinein angepasst werden – 20 dB
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
17 → 60 V dc
Linsenfarbe:
Rot
Stromart:
DC
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel min.:
-20dB
Dezibel max.:
106 dB @ 1 m
IP Schutzart:
IP21
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 60v rot, sirene mit blinklicht, sirenen klaxon, 1833838, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PSC0047, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,11*
€ 45,23*
€ 6,90*
ab € 30,83*
€ 48,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.