Versorgungsspannung = 110 V ac dB in 1 Meter Abstand = 120dB Stromart = AC Anwendungsart = Sirene Serie = Mono 72 Klaxon-Mono-72-Sirene. Die Mono 72 von Klaxon mit der leistungsstarken motorbetrieb...
Versorgungsspannung = 110 V ac dB in 1 Meter Abstand = 127dB Stromart = AC Anwendungsart = Sirene Serie = Super M Klaxon-SuperM-Sirene. Die Super M von Klaxon ist eine leistungsstarke motorbetriebe...
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac dB in 1 Meter Abstand = 110dB Stromart = AC Anwendungsart = Stimme Dezibel max. = 110dB Temperatur min. = -25°C Signalgeber/Blinkleuchten-Kombination mit Sp...
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac dB in 1 Meter Abstand = 110dB Stromart = AC Anwendungsart = Stimme Dezibel max. = 110dB Temperatur max. = +55°C Signalgeber/Blinkleuchten-Kombination mit Sp...