Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 4,6 mm x 125mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 4,6 mm x 125mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834164
EAN/GTIN:
     5059045106692
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Länge = 125mm
Breite = 4,6 mm
Material = Edelstahl 316
Typ = Zig Zag
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +500°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max. = 31mm

Die Kabelbinder sind selbstsichernd und verfügen über einen Rollenkugelkopf, sodass sie schnell und einfach zu sichern sind. Das Zickzack-Design hält die Spannung auf Oberflächen aufrecht, wodurch Bewegung und Rutschen reduziert werden. Unbeschichtete Version für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Anwendungen Ideal für die Petrochemie, Industrie, Kraftwerke, Bergbau, Schiffbau, Offshore-Anlagen und andere aggressive Umgebungen.
Weitere Informationen:
Länge:
125mm
Breite:
4,6 mm
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Zig Zag
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max.:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 1834164, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSZZ12546UC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.