Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder lösbar Schwarz 6,8 mm x 330mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder lösbar Schwarz 6,8 mm x 330mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834181
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834181
EAN/GTIN:
     5059045106852
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 330mm
Breite = 6,8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl 316
Typ = Lösbar
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Zugfestigkeit = 334 → 1334N
Bündeldurchmesser max. = 83mm

RS Pro lösbarerDer vollständig beschichtete lösbare Kabelbinder von RS Pro besteht aus Edelstahl 316 und hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 83 mm. Dieser schwarze feuerfeste Kabelbinder hat ein Maß von 330 mm x 6,8 mm x 0,50 mm (L x B x T) und verfügt über eine Polyesterbeschichtung, die statische Elektrizität verhindert. Er hat eine minimale Zugfestigkeit von 334N bis 1334N und verfügt über zusätzlichen Kantenschutz, der seine Lebensdauer verlängert.Eigenschaften und Vorteile• UV-beständig • Betriebstemperatur zwischen -80 °C und 150 °C. • Schnelle, einfache und zuverlässige Installation • Halogenfrei • ungiftige Beschichtung • Wiederverwendbar und wiederverwendbarAnwendungen• Petrochemische Industrie • Nahrungsmittelindustrie • Kraftwerken • Bergbau • SchiffsbauZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Länge:
330mm
Breite:
6,8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Lösbar
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Zugfestigkeit:
334 → 1334N
Bündeldurchmesser max.:
83mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, 1834181, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSRE3305FC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,88*
€ 196,2072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,13*
€ 188,1747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,98*
€ 184,4262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,97*
€ 155,8543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.