Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluftschlauch Innen Ø 10mm Aussen Ø 18mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834323
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     RAL AESB105
EAN/GTIN:
     3660058288026
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 18mm
Länge = 5m
Schlauchprofil = Europäisch 7,4 mm
Schlauchkupplung = ESI 07
Schlauchadapter = ERP 07
Betriebsdruck = 2 → 12bar
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
18mm
Länge:
5m
Schlauchprofil:
Europäisch 7,4 mm
Schlauchkupplung:
ESI 07
Schlauchadapter:
ERP 07
Betriebsdruck:
2 → 12bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralkabel, Spiralleitung, druckluftschlauch, 1834323, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, PREVOST, RALAESB105, Air Tools, Air Compressor Hoses, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.